Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter senkrecht für Brandschutzkanal 20x20 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215288

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196839582

Sonepar Artikelnummer

120993773

Hersteller Artikelnummer

7215288

Hersteller Typ

LHS 20

Hersteller Artikel Nr.:

7215288

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.013 kg

Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen PYROLINE Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE Rapid aus Stahlblech mit Innenbeschichtung. Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube gesteckt und anschließend mit dieser festgeschraubt. Die Befestigung der Leitungen kann an den Knochen oder in den Langlöchern mit Kabelbindern erfolgen. Damit wird das Kabelgewicht sicher abgefangen. Mindestens 2 Leitungshalter pro Meter bei der Installation vorsehen.