Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter senkrecht für Brandschutzkanal 40x20 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215290

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196839612

Sonepar Artikelnummer

120993774

Hersteller Artikelnummer

7215290

Hersteller Typ

LHS 40

Hersteller Artikel Nr.:

7215290

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.024 kg

Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen PYROLINE Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE Rapid aus Stahlblech mit Innenbeschichtung. Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube gesteckt und anschließend mit dieser festgeschraubt. Die Befestigung der Leitungen kann an den Knochen oder in den Langlöchern mit Kabelbindern erfolgen. Damit wird das Kabelgewicht sicher abgefangen. Mindestens 2 Leitungshalter pro Meter bei der Installation vorsehen.