OBO BETTERMANN - LightEarth Tiefenerder 1,5m Edelstahl, rostfrei A4 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000335
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 25 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195708834
Sonepar Artikelnummer
120202662
Hersteller Artikelnummer
5000335
Hersteller Typ
LE ERDER V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5000335
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
72222031
Gewicht:
2.350 kg


