OBO BETTERMANN - LightningController Compact dreipolig mit FS 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5096981
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 6 TE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196487325
Sonepar Artikelnummer
120539101
Hersteller Artikelnummer
5096981
Hersteller Typ
MCF75-3+FS
Hersteller Artikel Nr.:
5096981
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.750 kg


