Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - LightningController Compact dreipolig mit NPE+FS 255V

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096979

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Baugröße - 6 TE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197477028

Sonepar Artikelnummer

121400193

Hersteller Artikelnummer

5096979

Hersteller Typ

MCF50-3+NPE+FS

Hersteller Artikel Nr.:

5096979

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

6 TE

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

35 kA

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.935 kg

Kombiableiter, Blitzstrom- und Überspannungsableiter Typ 1+2+3 • Schutzpegel <1,5 kV • zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) 3+NPE • Folgestromlöschfähigkeit Ifi 50 kA, Ableitervorsicherung bis 315 A gL/gG • erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich • gekapselte nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen III bis IV.