OBO BETTERMANN - LightningController Rail dreipolig mit FS 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5096973
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Sammelschiene
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196608812
Sonepar Artikelnummer
120795494
Hersteller Artikelnummer
5096973
Hersteller Typ
MCF38-NAR-TNC+FS
Hersteller Artikel Nr.:
5096973
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Sammelschiene
Baugröße:
sonstige
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.020 kg


