OBO BETTERMANN - LightningController Rail dreipolig mit NPE+FS 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5096988
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Sammelschiene
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196608751
Sonepar Artikelnummer
120795500
Hersteller Artikelnummer
5096988
Hersteller Typ
MCF100-NAR-TT+FS
Hersteller Artikel Nr.:
5096988
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Sammelschiene
Baugröße:
sonstige
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.076 kg


