OBO BETTERMANN - Linker Endverschluss für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404762
Breite - 250 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195100850
Sonepar Artikelnummer
120201886
Hersteller Artikelnummer
7404762
Hersteller Typ
AIK ESL 25040
Hersteller Artikel Nr.:
7404762
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.150 kg
Kanalendstück für den linksliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.


