OBO BETTERMANN - Lochband für Freiflächensystem 30x2000x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901950
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 30 mm
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197435684
Sonepar Artikelnummer
121312749
Hersteller Artikelnummer
5901950
Hersteller Typ
LB FT
Hersteller Artikel Nr.:
5901950
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Farbe:
Zink
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Art des Bandes:
gerade
Stärke:
3 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Perforationsdurchmesser:
13 mm
Perforationsbreite:
13 mm
Perforationslänge:
13 mm
Im Halter:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.440 kg


