Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Magnetheber 1300 N

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408630

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85059029

  • Gewicht - 2.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195116646

Sonepar Artikelnummer

120202339

Hersteller Artikelnummer

7408630

Hersteller Typ

WZ 1028

Hersteller Artikel Nr.:

7408630

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

2.016 kg

Magnetheber WZ 1028 für das Herausheben von Dosen- und Kanaldeckeln mit überklebten textilen Bodenbelägen mit einer Dicke von 3-10 mm. Haftkraft: 1.300 N