Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Mauernut-Klemmschelle Polypropylen orange

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2148881

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - Ja

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197389833

Sonepar Artikelnummer

121388139

Hersteller Artikelnummer

2148881

Hersteller Typ

MNK 01

Hersteller Artikel Nr.:

2148881

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

orange

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Mauernut-Klemmschelle zur werkzeuglosen Fixierung von Kabeln und Rohren in Mauerschlitzen von 27 - 45 mm Schlitzbreite.