OBO BETTERMANN - Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG16,5X4 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029618
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195824596
Sonepar Artikelnummer
120032138
Hersteller Artikelnummer
2029618
Hersteller Typ
107 C V 16 5X4
Hersteller Artikel Nr.:
2029618
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Gewindemaß PG:
16
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


