OBO BETTERMANN - Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG21/2X8 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029669
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195824893
Sonepar Artikelnummer
120059424
Hersteller Artikelnummer
2029669
Hersteller Typ
107 C V 21 2X8
Hersteller Artikel Nr.:
2029669
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Gewindemaß PG:
21
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


