OBO BETTERMANN - Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG21,3X7 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029650
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195824831
Sonepar Artikelnummer
120059423
Hersteller Artikelnummer
2029650
Hersteller Typ
107 C V 21 3X7
Hersteller Artikel Nr.:
2029650
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Gewindemaß PG:
21
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


