OBO BETTERMANN - Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC VM VM20,2X4 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029672
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 4 mm
Gewindemaß (metrisch) - 20
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195035831
Sonepar Artikelnummer
120501894
Hersteller Artikelnummer
2029672
Hersteller Typ
107 C VM 20 2x4
Hersteller Artikel Nr.:
2029672
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
4 mm
Gewindemaß (metrisch):
20
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


