OBO BETTERMANN - Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC VM VM25,2X6 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029685
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 6 mm
Gewindemaß (metrisch) - 25
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195036135
Sonepar Artikelnummer
120501899
Hersteller Artikelnummer
2029685
Hersteller Typ
107 C VM 25 2x6
Hersteller Artikel Nr.:
2029685
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (metrisch):
25
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


