OBO BETTERMANN - Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC VM VM32,4X8 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029696
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 8 mm
Gewindemaß (metrisch) - 32
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195036371
Sonepar Artikelnummer
120501903
Hersteller Artikelnummer
2029696
Hersteller Typ
107 C VM 32 4x8
Hersteller Artikel Nr.:
2029696
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
32
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


