OBO BETTERMANN - Mehrzweckdübel Polyamid grauweiß 8x42mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2347547
Ausführung - Universaldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5 .. 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195084969
Sonepar Artikelnummer
120160503
Hersteller Artikelnummer
2347547
Hersteller Typ
910 MZ 8X42
Hersteller Artikel Nr.:
2347547
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 .. 6 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


