OBO BETTERMANN - Messing-Spreizdübel M8 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3483088
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 11 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195311232
Sonepar Artikelnummer
120046852
Hersteller Artikelnummer
3483088
Hersteller Typ
865 M8X30
Hersteller Artikel Nr.:
3483088
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
41 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.009 kg


