OBO BETTERMANN - Mineralfaserplatte für Kombischott 1000x600x50 Mineralfasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202295
Ausführung - Plattenschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 1000 mm
Außenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195850120
Sonepar Artikelnummer
120317848
Hersteller Artikelnummer
7202295
Hersteller Typ
PSX-P
Hersteller Artikel Nr.:
7202295
Ausführung:
Plattenschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
1000 mm
Außenhöhe:
50 mm
Außenbreite:
600 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68061000
Gewicht:
6.250 kg


