OBO BETTERMANN - Mineralfaserplatte für Kombischott 1000x600x60 Mineralfasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202297
Ausführung - Plattenschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 1000 mm
Außenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196649594
Sonepar Artikelnummer
120660081
Hersteller Artikelnummer
7202297
Hersteller Typ
PSX-P60
Hersteller Artikel Nr.:
7202297
Ausführung:
Plattenschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
1000 mm
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
600 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68061000
Gewicht:
5.400 kg


