OBO BETTERMANN - Mineralwolle alukaschiert für Streckenisolierung 6100x500x30 Mineralfasern grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202308
Ausführung - sonstige
Inhalt - 10.1 kg
Länge - 6.1 m
Lieferform - Rolle
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196423125
Sonepar Artikelnummer
120539699
Hersteller Artikelnummer
7202308
Hersteller Typ
MIW-MA
Hersteller Artikel Nr.:
7202308
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
10.1 kg
Länge:
6.1 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
0.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68061000
Gewicht:
10.100 kg
Mineralwollematten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen für Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung der Streckenisolierung mit Wickeldraht und sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband. Einsetzbar in den Systemen: Mörtelschott PYROMIX Brandschutzschaum PYROSIT NG Weichschott PYROPLATE Fibre Steine PYROPLUG Block Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar, Schmelzpunkt >= 1000 °C


