OBO BETTERMANN - Mineralwolle für Brandschutzanwendungen 25 Liter Mineralfasern gelb-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202306
Ausführung - sonstige
Inhalt - 2.5 kg
Lieferform - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195918929
Sonepar Artikelnummer
120318879
Hersteller Artikelnummer
7202306
Hersteller Typ
MIW-S
Hersteller Artikel Nr.:
7202306
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
2.5 kg
Lieferform:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68061000
Gewicht:
2.500 kg
Universelle Stopfwolle für diverse Brandschutzanwendungen, komprimiert verpackt. Baustoffklasse EN 13 501 - A1 nicht brennbar, Schmelzpunkt >= 1000 °C.


