OBO BETTERMANN - Minikanal mit Klebefolie 2000x10x8 Polyvinylchlorid verkehrsweiß RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6150096
Höhe - 8 mm
Breite - 10 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197356606
Sonepar Artikelnummer
121079978
Hersteller Artikelnummer
6150096
Hersteller Typ
WDKM8
Hersteller Artikel Nr.:
6150096
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
34 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.043 kg


