OBO BETTERMANN - Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil 12x12x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6150284
Höhe - 12.5 mm
Breite - 12.5 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Standardartikel
EAN
4012196493036
Sonepar Artikelnummer
120047376
Hersteller Artikelnummer
6150284
Hersteller Typ
WDKMD12RW
Hersteller Artikel Nr.:
6150284
Höhe:
12.5 mm
Breite:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
103 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.070 kg


