OBO BETTERMANN - Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil 4,5x9x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6150152
Höhe - 4.5 mm
Breite - 9 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
224 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196097579
Sonepar Artikelnummer
120019435
Hersteller Artikelnummer
6150152
Hersteller Typ
WDKMD4CW
Hersteller Artikel Nr.:
6150152
Höhe:
4.5 mm
Breite:
9 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
19 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.033 kg


