OBO BETTERMANN - Mittenabhängung für Gitterrinne,mit Klemmstück B170mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015418
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 .. 0 mm
Ausführung - eingehängt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 1400 N
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196952090
Sonepar Artikelnummer
120038962
Hersteller Artikelnummer
6015418
Hersteller Typ
GMS 170 VA4404
Hersteller Artikel Nr.:
6015418
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 0 mm
Ausführung:
eingehängt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
1400 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.200 kg


