OBO BETTERMANN - Mittenabhängung für Gitterrinne,mit Klemmstück B170mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015400
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 .. 0 mm
Ausführung - eingehängt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 1400 N
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196940875
Sonepar Artikelnummer
120038961
Hersteller Artikelnummer
6015400
Hersteller Typ
GMS 170 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6015400
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 0 mm
Ausführung:
eingehängt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
1400 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.200 kg


