OBO BETTERMANN - Mittenabhängung für Gitterrinne,mit Klemmstück B270mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015402
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 .. 0 mm
Ausführung - eingehängt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 1400 N
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196940936
Sonepar Artikelnummer
120038963
Hersteller Artikelnummer
6015402
Hersteller Typ
GMS 270 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6015402
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 .. 0 mm
Ausführung:
eingehängt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
1400 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.320 kg


