Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Mittenabhängung für Gitterrinne,mit Klemmstück B470mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6015421

  • Ausführung - eingehängt

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196952274

Sonepar Artikelnummer

120038968

Hersteller Artikelnummer

6015421

Hersteller Typ

GMS 470 VA4404

Hersteller Artikel Nr.:

6015421

Ausführung:

eingehängt

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.550 kg

Mittenabhängung inklusive Klemmstück für Gitterrinnenabhängungen.