Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Mittenabhängung für Kabelrinne B100mm Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6358740

  • Ausführung - eingehängt

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197445003

Sonepar Artikelnummer

121244215

Hersteller Artikelnummer

6358740

Hersteller Typ

MAH 60 100 FSKSW

Hersteller Artikel Nr.:

6358740

Ausführung:

eingehängt

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.183 kg

Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.