OBO BETTERMANN - Mittenabhängung für Leuchtenträgerrinne 50x70x85 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6358810
Ausführung - eingehängt
Tragfähigkeit - 800 N
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195268611
Sonepar Artikelnummer
120351880
Hersteller Artikelnummer
6358810
Hersteller Typ
MAH LTR FS
Hersteller Artikel Nr.:
6358810
Ausführung:
eingehängt
Tragfähigkeit:
800 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.120 kg


