Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Modulträger für Systemhöhe 55 mm Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408698

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195759393

Sonepar Artikelnummer

120504694

Hersteller Artikelnummer

7408698

Hersteller Typ

MT45V 0

Hersteller Artikel Nr.:

7408698

Montageart Installationsgerät:

rasten

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.290 kg

Modulträger für den Einbau von bis zu acht Modul 45-Geräten in einen leeren Standard-Geräteeinsatz oder eine leere nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 oder R9. Der Modulträger wird in die Rastleiter eingerastet. Einbaurahmen MT45V für den Einbau der Modul 45-Geräte und die Montageplatten MPMT45 für Datenbuchsen können separat bestellt werden. Die Löcher an der Seitenwand für die Rohreinführung haben einen Durchmesser von 21 mm.