OBO BETTERMANN - MS! CombiController V25 dreipolig für Photovoltaik 900V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097447
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Schutzpegel - 3 kV
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195478683
Sonepar Artikelnummer
120160084
Hersteller Artikelnummer
5097447
Hersteller Typ
V25-B+C 3-PH900
Hersteller Artikel Nr.:
5097447
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Schutzpegel:
3 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
900 V
Nennspannung DC:
900 V
Max. PV-Spannung:
900 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.422 kg


