OBO BETTERMANN - MS! CombiController V50 dreipolig 280V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093511
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 280 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196159604
Sonepar Artikelnummer
120362986
Hersteller Artikelnummer
5093511
Hersteller Typ
V50-3-280
Hersteller Artikel Nr.:
5093511
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Nennspannung DC:
350 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.465 kg


