OBO BETTERMANN - MS! Generatoranschlusskasten 1 PV-String auf 1 WR-MPP 900V DC lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5088400
Max. Eingangsspannung DC - 900 V
Breite - 150 mm
Höhe - 190 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365066
Sonepar Artikelnummer
121080115
Hersteller Artikelnummer
5088400
Hersteller Typ
PVG-BC 900K 100
Hersteller Artikel Nr.:
5088400
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
150 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
125 mm
String-Absicherung:
ohne
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
1
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
41 A
Max. Ausgangsstrom:
41 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.930 kg


