OBO BETTERMANN - MS! Geräteeinsatz mit Einbaugehäuse 222x222x73mm Polyamid eisengrau RAL 7011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427410
Ausführung Deckel - quadratisch
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7011
Außenlänge - 204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195916888
Sonepar Artikelnummer
120318946
Hersteller Artikelnummer
7427410
Hersteller Typ
UDHOME GES4 7011
Hersteller Artikel Nr.:
7427410
Ausführung Deckel:
quadratisch
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Außenlänge:
204 mm
Anzahl der Gerätebecher:
6
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Außenbreite:
204 mm
Min. Einbautiefe:
80 mm
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.810 kg


