OBO BETTERMANN - MS! SurgeController V20 dreipolig für Photovoltaik 1000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5094608
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 0 V
Schutzpegel - 4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195478621
Sonepar Artikelnummer
120160080
Hersteller Artikelnummer
5094608
Hersteller Typ
V20-C 3-PH-1000
Hersteller Artikel Nr.:
5094608
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
0 V
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Dauerspannung AC:
0 V
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. PV-Spannung:
1000 V
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.345 kg


