OBO BETTERMANN - MS! Überspannungsableiter V10 Compact 2.0 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093381
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196862566
Sonepar Artikelnummer
121066817
Hersteller Artikelnummer
5093381
Hersteller Typ
V10 Compact2.0
Hersteller Artikel Nr.:
5093381
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.1 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.158 kg


