OBO BETTERMANN - MS! Überspannungsschutzmodul für LED-Leuchten mit 1 Phase 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092433
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196515431
Sonepar Artikelnummer
120539039
Hersteller Artikelnummer
5092433
Hersteller Typ
ÜSM-20-230I1PE65
Hersteller Artikel Nr.:
5092433
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.083 kg


