OBO BETTERMANN - Multi-Quick-Schelle 20-25mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2153726
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 .. 25 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195741732
Sonepar Artikelnummer
120059524
Hersteller Artikelnummer
2153726
Hersteller Typ
M-QUICK M25 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2153726
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 .. 25 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


