OBO BETTERMANN - Multi-Quick-Schelle 25-32mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2153734
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 .. 32 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195741671
Sonepar Artikelnummer
120059525
Hersteller Artikelnummer
2153734
Hersteller Typ
M-QUICK M32 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2153734
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 .. 32 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


