Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - MultiBase 1-polig + NPE mit Meldekontakt 1+NPE+FS

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096651

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 2

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Signalisierung am Gerät - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195415787

Sonepar Artikelnummer

120200408

Hersteller Artikelnummer

5096651

Hersteller Typ

MB 1+NPE+FS

Hersteller Artikel Nr.:

5096651

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

2

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Anwendung:

Energietechnik

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.116 kg

• passend zu V25-B+C, V20-C und V10-C • vormontiert und anschlussfertig • Multifunktionsklemmen zur komfortablen Verbindung mit Reiheneinbaugeräten • Oberteile sind um 180 Grad drehbar • mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Schließerkontakt, zur Funktionsüberwachung • 3+1-Schutzschaltung für TN-S- und TT-Netz-Systeme