Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - MultiBase 3-polig + NPE 3+NPE

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096669

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Anwendung - Energietechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195067542

Sonepar Artikelnummer

120200317

Hersteller Artikelnummer

5096669

Hersteller Typ

MB 3+NPE

Hersteller Artikel Nr.:

5096669

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Anwendung:

Energietechnik

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.210 kg

• passend zu V25-B+C, V20-C und V10-C • vormontiert und anschlussfertig • Multifunktionsklemmen zur komfortablen Verbindung mit Reiheneinbaugeräten • Oberteile sind um 180 Grad drehbar • für TN-S- und TT-Netz-Systeme