Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - MultiBase MB50 3-polig + NPE 3+NPE

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096675

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 3

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Signalisierung am Gerät - optisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195425144

Sonepar Artikelnummer

120200383

Hersteller Artikelnummer

5096675

Hersteller Typ

MB 50-3+NPE

Hersteller Artikel Nr.:

5096675

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

3

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Anwendung:

Energietechnik

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.270 kg

Unterteil für V 50-B+C, Kombiableiter, Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 • passend zu V 25-B+C, V 20-C und V10-C • vormontiert und anschlussfertig • Multifunktionsklemmen zur komfortablen Verbindung mit Reiheneinbaugeräten • Oberteile sind um 180 Grad drehbar • 3+1-Schutzschaltung für TN-S- und TT-Netz-Systeme Anwendung: Blitzschutzpotentialausgleich bei Gebäuden auch mit äußerem Blitzschutz der Klasse III und IV und in handelsüblichen Verteilergehäusen.