OBO BETTERMANN - Multimediaträger HDMI mit Kabel, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6104838
Verwendung - HDMI
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195899082
Sonepar Artikelnummer
120351769
Hersteller Artikelnummer
6104838
Hersteller Typ
MTS-HD F RW1
Hersteller Artikel Nr.:
6104838
Verwendung:
HDMI
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.062 kg


