Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Multimediaträger Keystone-C o.Anschlussbuchse 1/2 Modul 22,5x45x19 Polycarbonat

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6105330

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197379704

Sonepar Artikelnummer

121400205

Hersteller Artikelnummer

6105330

Hersteller Typ

MTG-KC SWGR0.5

Hersteller Artikel Nr.:

6105330

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Multimediaträger für Keystone-Module ohne Anschlussbusche. Montageöffnung Keystone Typ C. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zur Installation in der Deskbox DBL.