Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Multimediaträger USB3.0A Buchse-Buchse 1/2 Modul 22,5x45x35 Polycarb schwarzgrau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6104894

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197379643

Sonepar Artikelnummer

121400204

Hersteller Artikelnummer

6104894

Hersteller Typ

MTG-U3A D SWGR05

Hersteller Artikel Nr.:

6104894

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.019 kg

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse. USB 3.0 Typ-A Buchse auf USB 3.0 Typ-A Buchse, 1:1 Kuplung. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zur Installation in der Deskbox DBL.