Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Multimediaträger XLR 3-polig Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6105210

  • Verwendung - XLR

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195899860

Sonepar Artikelnummer

120351775

Hersteller Artikelnummer

6105210

Hersteller Typ

MTG-X3F L RW1

Hersteller Artikel Nr.:

6105210

Verwendung:

XLR

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

9 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Buchse 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.