OBO BETTERMANN - Nagel-Fix 2.0 46x25x40 Polypropylen pastellorange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2222837
Form - rechteckig
Doppelschelle - Ja
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197453213
Sonepar Artikelnummer
121388143
Hersteller Artikelnummer
2222837
Hersteller Typ
2023 40
Hersteller Artikel Nr.:
2222837
Form:
rechteckig
Doppelschelle:
Ja
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Rohrarretierung:
Nein
Befestigungsart:
Nagel
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


